品番 : EA813CF-9
品名 : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DV18DBL2(2LXPK) |
---|---|---|---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン 5.0Ah) | 充電時間 | 25分 |
回転数 | 低速:0~500rpm 高速:0~2100rpm |
穴あけ能力 | モルタル:16mm 鉄工:13mm(板厚1.6mm) アルミ:13mm(板厚1.6mm) 木工:76mm(板厚18mm) |
ねじ締め能力 | 木ねじ:φ10×90mm 小ねじ:M6 |
最大トルク | 低速:136N・m 高速:80N・m |
チャック能力 | 1.5~13mm | サイズ | 204×78×262(H)mm |
重量 | 2.2kg | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、、樹脂ケース |
樹脂ケースセット | |||
無段変速、二段変速、ブレーキ、追い締め機構、正逆転、LEDライト付 |
|||
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC) | |||
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー | |||
二層成形の大形クラッチダイヤル採用 |
|||
回転数2段階切替(高速・低速) | |||
締付トルク22段階 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,200 円(税抜)/ 92,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 07:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0863ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |