品番 : EA813CK-2E
品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DS18DE(2XPZ) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | DC18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 最大トルク | 低速:70N・m 高速:60N・m |
チャック能力 | 1.5~13mm |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約25分 |
| 回転数 | <無負荷時> 低速:0~550rpm 高速:0~2,000rpm |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:φ13mm 木材:φ52mm |
| 締付能力 | 木ねじ(下穴あり):φ10×100mm 小ねじ:6mm |
サイズ | 155×78×255(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | 付属品 | バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース、電池カバー |
| 一充電当たりの作業量 | 木ねじ締め <低速>呼び径8mm×長さ100mm、米松(下穴径6.5mm):約140本 <高速>呼び径6mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約330個 <低速>呼び径9mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約180個 木工穴あけ <高速>錐径24mm、SPF(厚さ76mm):約200個 錐径9mm、ラワン(厚さ30mm):約1,200個 |
締付トルク | 1:約1.0N・m(10kgf・cm) 4:約1.5N・m(15kgf・cm) 7:約2.0N・m(20kgf・cm) 10:約2.5N・m(26kgf・cm) 13:約3.0N・m(31kgf・cm) 16:約3.5N・m(36kgf・cm) 19:約4.0N・m(41kgf・cm) 22:約4.5N・m(46kgf・cm) |
| キーレスチャック把握径 | 13mm | 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18V (BSL18XXシリーズ) |
| ビット別売 | |||
| ブラシレスモーター搭載 | |||
| ハイパフォーマンス&コンパクト | |||
| クラッチ22段 | |||
| フィードバック制御 | |||
| トルク切替クラッチ付 | |||
| キーレスチャック | |||
| 追い締め機構 | |||
| 樹脂ボディ | |||
| 無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付 | |||
| ケースはスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチ | |||
| リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,700 円(税抜)/ 90,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0830ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
