品番 : EA813DB-43A
品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
切断スピードアップ!
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | WH12DCA(2JS) |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~6mm コーススレッド:22~125mm |
最大トルク | 最大170N・m(1,735kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9) ・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 |
| 一充電当たりの作業量 | 【ねじ締め】 木ねじφ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし)…約675本 木ねじφ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし)…約400本 機械ねじM8×16mm…約2,625本 |
六角軸二面幅 | 6.35mm |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | 無負荷回転数 | ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3,400rpm ボルトモード(単発・連発):0~3,200rpm テクスモード:0~3,700rpm |
| 打撃数 | ソフトモード:0~1,800(回/分) パワーモード:0~3,900(回/分) ボルトモード(単発・連発):0~3,900(回/分) テクスモード:0~1,900(回/分) |
サイズ | 114×29×223(H)mm ヘッド長さ:114mm |
| 重量 | 1.2kg(充電池装着時) | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V(UC12SDL) | 充電時間 | 約30分 |
| 付属品 | 充電器(UC12SDL)、バッテリー(BSL1250MT)×2、ケース、電池カバー | 保護等級 | 防じん・耐水 IP56 |
| ※ビット別売 | |||
| 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ | |||
| 振動の低減による好フィーリングとカムアウトを軽減 | |||
| 低速でもモーターロックしない、制御を改良することで、低速でも止まらず打撃 | |||
| ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい | |||
| 最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上 | |||
| 3灯LEDでバランスよく照射、ビットの影もできにくい | |||
| 多彩な5モード切り替えで作業効率アップ | |||
| 付属バッテリーは電池残量表示付き | |||
| 樹脂ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,100 円(税抜)/ 70,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-12A : 10.8V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
