品番 : EA813DG-7C
品名 : AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | CID-1130 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V/180W | 回転数 | 0~2500rpm(無負荷時) |
| 打撃数 | 0~3100回/分 | サイズ | 190×60×190(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | コード長 | 2m |
| 付属品 | ドライバー(+)ビットNo.2×65mm | 替カーボンブラシ | EA813RA-5 |
| 最大トルク | 115N・m | 締付能力 | 小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |
| 二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱 | |||
| 回転速度を変更できる無段変速スイッチ | |||
| 手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用 | |||
| 長いネジやボルトの締付けに | |||
| 最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0838ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個) |
