品番 : EA813DN-8A
品名 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WR36DA(2XPZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 1,100N.m |
締付能力 | 普通ボルト:M12~M30 高力ボルト:M10~M24 |
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。) |
充電時間 | 25分 | 回転数 | 弱1:0~600、弱2:0~900、中:0~1,200、強:0~1,500rpm |
打撃数 | 弱1:0~1,200、弱2:0~1,800、中:0~2,300、強:0~2,900回/分 | サイズ | 221×290(H)mm |
重量 | 3.7kg(バッテリー装着時) | 付属品 | バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース |
防じん・耐水性能 | IP56 | ||
AC100V並みの強力パワーを実現 | |||
小形・軽量で取り回しやすい | |||
締付け作業に合わせて4段階の打撃力に設定可能 | |||
無段変速付、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
ソケット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0849ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |