詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813DN-9A

品名 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 WR36DD(2XPSZ)
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 36V(リチウムイオン2.5Ah)
18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
充電器 AC100V 充電時間 25分
打撃数 1:0~2200
2:0~2600
3:0~3000
4:0~3400回/分
(気温20℃満充電時)
回転数 1:0~1500
2:0~1800
3:0~2100
4:0~2400rpm
(気温20℃満充電時)
締付能力 普通ボルト:M10~M24
高力ボルト:M10~M20
最大トルク 締付:630N・m
緩め:900N・m
付属品 バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース 差込角 3/4”DR
サイズ 169×276(H)mm 重量 2.7kg(バッテリー装着時)
防じん・耐水性能 IP56
ソケット別売
Bluetooth機能が付いたバッテリーを標準付属
4段階のオートストップ機能(正転)で締め過ぎを防止します。
お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4パターン)とオートストップ時間(0.1~10秒)を設定できます。
ソケット着脱部にフリクションリング機能採用によりソケットの交換作業がスムーズ!
高速の締め/緩めのスピードで作業時間を短縮
軽量コンパクトボディで取り回しがラク。
電池残量表示付(バッテリー)
追加説明
アイコン
カタログ価格

104,000 円(税抜)/ 114,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0832ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top