品番 : EA813DR-2A
品名 : AC100V/400W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WR16SE |
---|---|---|---|
電源 | AC100V、400W | 電流 | 5.0A |
最大締付トルク | 360N・m | 回転数 | 最強:1600rpm、強:1400rpm、 中:1300rpm、弱:1100rpm |
打撃数 | 最強:1900回/分、強:1700回/分、 中:1500回/分、弱:1300回/分 |
能力 | 普通ボルト:M12~M22、 高力ボルト:M12~M16 |
差込角 | 1/2”sq(12.7mm) | コード | 2心、2.5m |
サイズ | 228×260(H)mm | 重量 | 2.5kg(コード・フック除く) |
付属品 | 樹脂ケース | ||
ブラシレスモーター搭載 | |||
クラス最小・最軽量 | |||
電圧降下に強い | |||
4段打撃力切替機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,300 円(税抜)/ 78,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0856ページ |