詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813DT-2A

品名 : AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ

仕様

メーカー 京セラ 型番 IW-2000
電源 AC100V・320W 回転数 Highモード:0~3,100rpm
Lowモード:0~2,600rpm
打撃数 Highモード:0~3,200回/分
Lowモード:0~2,500回/分
サイズ 72.5×233×205mm
重量 1.5㎏ コード長 5m
付属品 ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース 替カーボンブラシ EA813RA-6
締付能力 普通ボルト:M10~M16
高力ボルト:M10~M16
電流 3.5A
ソケット差込口 12.7mm(四角ドライブ) 振動3軸合成値 6.6m/s2(EN60745-2-2に基づき測定)
材質 PAその他金属 最大トルク 200N・m
ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)
2段階トルク調節
暗所での作業をアシストするLEDライト付
LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,100 (税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0838ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top