詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813H-11

品名 : 7.2-18.0V 充電器

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UC18YGH
電源 100V 50/60Hz 充電電圧 7.2V~18V
充電電流 2.6A コード 2心ビニールコード
重量 0.4kg 使用温度範囲 0~40℃
充電ランプ 赤色LED
EA813CE-2用
追加説明
カタログ価格

8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0837ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top