詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813JW-5

品名 : 690x370x800mm/455kg 作業台(折畳式/2個)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 BDST60960
サイズ(W×D×H)mm 690×370×800 折畳サイズ 690(W)×50(D)×810(H)mm
材質 ポリプロピレン 重量(kg) 3.1
耐荷重(kg) 455(2脚使用時)
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。
軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。
別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。
ケーブルフック付
追加説明
カタログ価格

9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/10/09 12:02現在)

商品入数 2 販売単位 SET
カタログページ 1607ページ
ウェブカタログ画像
  • 別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。
  • ケーブルフック付

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top