品番 : EA813P-21A
品名 : DC14.4V 充電池&充電器セット
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9L48ST |
---|---|---|---|
セット内容 | ・14.4Vリチウムイオンバッテリー(5.0Ah) ・充電器 |
サイズ | 電池:75×130×56mm 充電器:120×185×65㎜ |
重量 | 電池:610g 充電器:900g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0061ページ 0869ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA897PA-21 : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式) |
本体 | EA897PA-21A : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)