詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PA-15

品名 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(充電式)

トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ76A1LJ2G-B
仕様 樹脂ケースセット 最大トルク 強・即フル:170N・m
中:150N・m
弱:26N・m
締付能力 普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
テクス:φ3.5~6mm
木ねじ:φ3.5~9.5mm
バッテリー 18.0V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 約60分
回転数 強:0~2,800rpm
中:0~1,450rpm
弱:0~950rpm
テクス:0~2,800rpm
即フル:2,800rpm
打撃数 強:0~3,100回/分
中:0~2,500回/分
弱:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フル:3,100回/分
サイズ 127×60×240(H)mm 重量 1.7kg
防じん・耐水機能 IP56 付属品 バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。
モーター寿命約2倍のブラシレスモーター搭載
追加説明
カタログ価格

99,900 円(税抜)/ 109,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0847ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top