詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PA-33

品名 : DC18.0V マルチインパクトドライバー(黒/充電式)

インパクトドライバーとドリルドライバーの1台2役

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ75A9LJ2G-B
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 実用:約40分
フル:約60分
ネジ締め能力 《インパクトモード》木ネジ・米松(φ4.2×75mm):約480本、テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm):約1,200本 ボルト締め能力 《インパクトモード》ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約350本
穴あけ能力 《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(φ18・板厚120mm):約135穴 回転数 インパクトモード時:0~2,300回転/分
ドリルHighモード時:180~1,200回転/分
ドリルLowモード時:60~380回転/分
(いずれも電池パックEZ9L54装着時)
打撃数 インパクトモード時:0~3,500回/分 サイズ 198×61×242(H)mm
重量 1.9kg 付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ)
振動3軸合成値 7.5m/s2 最大トルク 135N・m
適応用途 木ネジ:φ3.5~9.5mm
テクスネジ:φ3.5~6mm
普通ボルト:M6~14
高力ボルト:M6~12
ドリルとインパクトの1台2役
さまざまな作業をこなす3モード
ドリルドライバーHighモード:金工穴あけ・木工穴あけ、小ネジ締めなどに。
ドリルドライバーLowモード:パワーの必要な大径の金工穴あけ・木工穴あけに。
インパクトモード:長いネジ締め、テクスネジ締め、ボルト締めに。
※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。
追加説明
カタログ価格

106,400 (税抜)/ 117,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0847ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top