品番 : EA813PB-36A
品名 : DC18.0V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1DD4J18D-B |
---|---|---|---|
仕様 | プラスチックケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応 |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
回転数 | 高速:70~1800回転/分 低速:20~530回転/分 |
能力 | 【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(φ21×厚み1.6mm)約55穴 木工・米松(φ15×120mm)約140穴 木工・米松(φ21×120mm)約100穴 コアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(φ4x13mm、厚み1.6mm)約300本(High 3段) |
最大締付トルク | 高速:約15N・m 低速:約35N・m [剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m |
クラッチ作業トルク | 高速:約3~5N・m 低速:約3~5N・m |
チャック | キイレスチャック方式(φ1.5~φ13mm) | LEDライト | スイッチ連動 |
サイズ | 173×66×254(H)mm | 重量 | 1.9kg |
カラー | 黒 | 防じん・耐水 | IP56 |
機能 | 電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト | 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース |
φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー | |||
ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止 | |||
18Vも14.4Vも使えるデュアル式 | |||
タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載 | |||
予備ビット収納ホルダー付き 本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,000 円(税抜)/ 105,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 06:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
部品 | EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
