詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PD-12

品名 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ7552LJ2S-H
電圧 18V バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間 約60分(空→フル充電) 回転数 0~1,550rpm
打撃数 0~2,400回/分 最大トルク 470N・m
締付能力 普通ボルト:M12~24
高力ボルト:M12~18
防じん・耐水性能 IP56
サイズ 214×77×252(H)mm 重量 2.6kg
付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ付
樹脂ケースセット
追加説明
カタログ価格

154,500 円(税抜)/ 169,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0848ページ
ウェブカタログ画像
  • 樹脂ケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top