品番 : EA813PD-13
品名 : DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
カタログ訂正
23/11/07 ●部品のバッテリー品番 誤:EA813PB-14.4C 正:EA813PB-18B(9032 No.56,57)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A8LJ2G-B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 280N・m(12.7ピンタイプソケット使用時) |
| 締付能力 | 普通ボルト:M10~20 高力ボルト:M10~16 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本 |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 実用充電時(約80%):約40分 フル充電時:約60分 |
| 回転数 | 強モード:0~2,500rpm 中モード:0~1,500rpm 弱モード:0~1,000rpm |
打撃数 | 強モード:0~3,600回/分 中モード:0~2,900回/分 弱モード:0~1,900回/分 |
| サイズ | 143×73×249(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| 防じん・耐水性能 | IP56 | チャック | □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 |
| 振動3軸合成値 | 12.8m/s2 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 保護機能 | モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護 | ||
| 電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付、強・中・弱打撃力切替、カラビナ対応フック | |||
| ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単 | |||
| 14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0848ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
