品番 : EA813PE-101
品名 : DC 3.6V ドライバードリルセット(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7410LA2SB1※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電時間 | 約35分 |
回転数 | 低速:200rpm、高速:600rpm | 最大トルク | 低速:4.4N・m、高速:1.5N・m |
6.35mm六角軸 | |||
サイズ | 235×44×146(H)mm | 重量 | 550g |
二段変速、正逆転、LEDライト、手締め機能付 | |||
付属品 | バッテリー×2個、21段クラッチ、充電器、ホルスター、Hexビット(2.5・3・4・5・6mm)、(+)ビット(#2×65・#2×110mm)、両頭ビット((+)#2×(-)6.0)、ねじすべり止め剤、樹脂ケース | ||
ホルスター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 00:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0864ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813PB-3.6 : DC 3.6V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)