詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PE-111A

品名 : DC 7.2V インパクトドライバーセット(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ7521LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
仕様 樹脂ケースセット+ホルスター バッテリー 7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間 約55分 回転数 0~2,300rpm
打撃数 0~2,600回/分 最大トルク 25N・m
締付能力 コーススレッド・米松:3.8mmまで
木ねじ・米松:4.1mmまで
テクスネジ・鉄:4mmまで
(LED消灯時)
普通ボルト:M10まで
高力ボルト:M6まで
サイズ 235×44×146(H)mm
重量 550g
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、
手締め機能付
付属品 バッテリー×2個、
充電器、ホルスター、
Hexビット(2.5・3・4・5・6mm)、
(+)ビット(#2×65・#2×110mm)、
両頭ビット((+)#2×(-)6.0)、
ねじすべり止め剤、樹脂ケース
追加説明
カタログ価格

37,900 (税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0866ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top