品番 : EA813PE-111B
品名 : DC 7.2V インパクトドライバーセット(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7521F07D-B※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ・ボルトの締付け作業に | 仕様 | バッテリー・充電器 |
| 最大トルク | 25N・m | 回転数 | 0~2,300rpm |
| 打撃数 | 0~2,600回/分 | 締付能力 | コーススレッド・米松:3.8mmまで 木ねじ・米松:4.1mmまで テクスネジ・鉄:4mmまで (LED消灯時) 普通ボルト:M10まで 高力ボルト:M6まで |
| 充電器 | AC100V | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.9Ah) |
| 充電時間 | 実用:約35分 フル:約55分 |
サイズ | 235×44×146(H)mm |
| 重量 | 550g | 付属品 | バッテリー×2個、 充電器、ホルスター、 Hexビット(2.5・3・4・5・6mm)、 (+)ビット(#2×65・#2×110mm)、 両頭ビット((+)#2×(-)6.0)、 ねじすべり止め剤、樹脂ケース |
| 無段変速、正逆転、ブレーキ、2タイプLEDライト(スポット・ワイド)、手締め機能付 | |||
| 上蓋ポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,100 円(税抜)/ 54,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
