詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PE-121

品名 : [充電式] インパクトドライバー・作業灯セット

インパクトと2面フレキシブルライトのセットで狭所や暗所での作業効率アップに。

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ7521X-B+EZ3720LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
セット内容 作業灯、7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)・充電器 電圧 7.2V
最大トルク 25N・m(255kgf・cm) 締付能力 ボルト:~M6
高力ボルト:~M10
木ねじ:~4.1mm
明るさ 450ルーメン(明るさ:強) 連続点灯時間 強:約2時間、中:約4時間、弱:16時間
回転数 0~2300回rpm 打撃数 0~2,600回/分
充電器 AC100V バッテリー 7.2V(リチウムイオン5.0Ah)
バッテリー容量 1.5Ah サイズ インパクトドライバー:235×44×146(H)㎜(折り曲げ時)
作業灯:125×49×257(H)㎜
重量 インパクトドライバー:550g
作業灯:360g
(インパクトドライバー)
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
2WAY(スポットLED・ワイドLED)LEDライト搭載で、暗所・狭所作業で使用可能。
(作業灯)
2way 照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)
2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付
明るさ3段階切替、電池切れお知らせ機能付
追加説明
カタログ価格

67,500 円(税抜)/ 74,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0846ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top