品番 : EA813PE-1A
品名 : DC 3.6V ドライバードリル(スティック型/充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7410F03D-B |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.9Ah) | 充電時間 | 約35分(フル充電) 約20分(実用充電) |
| 充電器 | AC100V | 回転数 | 低速:200rpm 高速:600rpm |
| 能力 | 【ネジ締め】 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本 【穴あけ】 金工・SPC(φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm):約160穴 |
適合サイズ | 小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:φ2.1~φ4.1mm |
| 最大トルク | 低速:4.4N・m 高速:1.5N・m |
サイズ | 217×46×134(H)mm |
| 重量 | 480g | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 6.35mm六角軸 | |||
| 二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付(ON・OFFスイッチ付) | |||
| 電池切れお知らせランプ付 | |||
| ショートグリップだから電工袋に収めやすく、携帯もラク。 | |||
| ラバー付グリップで汗をかいても滑りにくく、しっかり握れます。 | |||
| 13mmと11.5mmの段付ビットに対応。お手持ちのビットが有効に使えます。 | |||
| クラッチは高い精度オートストップ機能付 クラッチがはたらくと同時に電源をOFF。繰り返し締め付けてもトルクのバラツキが少なく、正確にネジ締め。 |
|||
| クラッチ設定を保持する着脱式クラッチ固定カバー 工場での組み立て作業など、同じトルクでネジ締めする時に便利。 |
|||
| ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-2 : 7.2V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-3.6A : DC 3.6V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
