品番 : EA813PE-2
品名 : DC 7.2V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7421LA2S-B |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電時間 | 約55分 |
| 回転数 | 低速:300rpm、 高速:900rpm |
能力 | 小ねじ:M2.5~M5、 木ねじ:2.1~4.1mm |
| サイズ | 243×46×147(H)mm | 重量 | 550g |
| 特徴 | オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 最大トルク | 低速:6.0N・m 高速:2.0N・m |
||
| 6.35mm六角軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/20 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813PB-7.2B : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

