詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PE-21

品名 : [充電式] ドライバードリル・作業灯セット

ドライバードリルと2面フレキシブルライトのセットで暗所での作業を効率よく進めます。

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ7421X-B+EZ3720LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー 7.2V(リチウムイオン電池1.5ah) 充電器 AC100V
充電時間 フル充電:55分、実用充電:35分 回転数 高速:0~900回転/分、低速:0~300回転/分
最大トルク 高速:2.0N・m、低速:6.0N・m 能力 小ねじ:~M5
木ねじ:~4.1㎜
木工用ドリル:~15㎜
金工用ドリル:~8㎜
付属品 作業灯 明るさ 450ルーメン(明るさ:強)
連続点灯(時間) 強:約2、中:約4、弱:16 サイズ ドライバードリル:243×46×147H)㎜(折り曲げ時)
作業灯:125×49×257(H)㎜
重量 ドライバードリル:550g
作業灯:360g
【ドライバードリル】
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
【作業灯】
明るさ3段階切替、電池切れお知らせ機能搭載、2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付
追加説明
カタログ価格

70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 09:31現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0845ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top