詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PE-3

品名 : DC 3.7V ミニドライバー(USB充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ1D11S-B
バッテリー リチウムイオン電池3.7V(850mAh) 充電時間 約45分(市販USB充電器5V2Aの場合)
回転数 850回転/分 ハンドル全長 131mm
重量 170g 六角シャンク 6.35mm
付属品 ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)
(+)#2×45mm、(+)#2×100mm
USB充電ケーブル(50cm)
LEDライト 高輝度LED
チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 最大締付トルク(弾性体締付トルク) 0.4N・m(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0N・m(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
小さく、軽く、使いやすい
多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。
より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。
使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。
誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。
高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。
暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)。
低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に
オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0845ページ
ウェブカタログ画像
  • \n
  • USB Type-C?の充電ポートを採用
  • 落下防止用ストラップの通し穴付き
  • プッシュスイッチで細かい調整ができ、精密作業に最適

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top