詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RC-2C

品名 : DC 3.7V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 BDX-4V
最大トルク 電動:2.5N・m
手動:5N・m
回転数 300rpm(無負荷時)
能力 木ねじ:φ5mm ※材料により異なります。 チャック能力 6.35mm六角軸(マグネットタイプ)
バッテリー 3.7V(リチウムイオン1,500mAh内蔵) 充電時間 110分
サイズ 179(L)×35(W)×34(H)mm 重量 280g
付属品 Type-C USB充電ケーブル(1m)、
+ドライバービット(No.2×50mm)
電動も手動(手締め)も可能
トルク3段階調節可能
締付けとゆるめは正転・逆転スイッチ付き
スピンドルロック機能付き
ネジ部分が見えやすいLEDライト付き
バッテリー内蔵型(交換不可)
追加説明
カタログ価格

4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 本体
  • ネジ部分が見えやすいLEDライト付き
  • 電動も手動(手締め)も可能

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top