詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RD-2D

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 BD-112
仕様 標準セット 最大トルク 低速:26N・m
高速:9N・m
回転数 【無負荷】
低速:0~350rpm
高速:0~1,050rpm
能力 鉄工:10mm
木工:25mm
チャック能力 0.8~10mm トルク調整 20段クラッチ
バッテリー ニカドバッテリー(12V/1.5Ah) 充電時間 35分
サイズ 76(W)×198(D)×234(H)mm 重量 本体:1.5kg
充電器 AC100V 付属品 (+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
一充電当たりの作業量 木ネジ(M4.1×32mm):約210本
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで
トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)
握りやすい細握りグリップ
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 10:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0861ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top