品番 : EA813RG-1A
品名 : AC100V/ 70W 電動ドライバードリルセット
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | FDD-1010KT |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・70W | 電流 | 0.8A |
回転数 | 540rpm | 能力 | 鉄工:φ5mm、木工:φ10mm |
コード長 | 2.5m | サイズ | 59(W)×192(L)×187(H)mm |
重量 | 0.8kg | チャック能力 | 1.0~10mm |
トルク | クラッチ:20段 0.6~3.0N・m ドリル:6.4N・m |
付属品 | 樹脂ケース、 鉄工きり(2・3・4・5mm)×各1本 (+)ドライバービット(No2×65)、 ビットホルダー・ソケットアダプター×各1本 六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1本 |
二重絶縁、正逆転 | |||
ビット交換が楽なキーレスチャック | |||
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0872ページ |