品番 : EA813RV-2B
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1807L1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 170N・m |
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 |
バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 69分 |
| 回転数 | 強:0~3,300、中:0~2,000、弱:0~900rpm | 打撃数 | 強:0~3,600、中:0~2,400、弱:0~1,200回/分 |
| サイズ | 129×79×214(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース | ||
| ビット別売 | |||
| ブラシレスモーター | |||
| 無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付 | |||
| 最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め | |||
| 全長129mmのコンパクトボディ | |||
| 電子制御により3段階から打撃力を選択 | |||
| 手に対する反動が少ないブレーキ機能 | |||
| 各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
| オプション | EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器 |
