品番 : EA813RV-3A
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DID1806L5 |
---|---|---|---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 84分 | 回転数 | 0~2500rpm |
打撃数 | 0~3000回/分 | サイズ | 157×58×236(H)mm |
重量 | 1.7kg | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース |
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 170N・m |
締付能力 | 小ねじ:M4~M8、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12 | ||
無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
ブラシレスモーター | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0880ページ |