詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813SD-1A

品名 : DC 3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)

仕様

仕様 本体のみ バッテリー 3.7V(リチウムイオン 900mAh)
回転数 280rpm 充電時間 60分
連続使用時間 約50分 最大トルク 電動:1.3N・m
手動:15N・m
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 全長 145mm
コード長 1m 重量 約160g
材質 ABS、エラストマー、鉄
途中まで電動でアシスト、最後は手締めで力を加えられるようになりました。
本格作業はもちろん、ちょっとした作業やサブ機としても重宝できます。
小型・軽量なので狭い場所や荷物が多いときに最適。
USB充電で専用充電器不要
LEDライト付き
追加説明
カタログ価格

4,410 (税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/09/18 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 動作中のみ白色ランプ点灯、暗所でも便利

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top