品番 : EA813SD-1SA
品名 : DC3.7V ハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量
軽量で女性にも使いやすいです
仕様
| 〈セット内容〉 | DC3.7V充電式ハンドドライバー(EA813SD-1) ドライバービット2本組(EA813A-55) 小物袋 |
バッテリー | 3.7V(リチウムイオン 900mAh) |
|---|---|---|---|
| 【DC3.7V ハンドドライバー仕様】 ・全長:149mm ・材質:ABS、エラストマー、鉄 ・最大トルク:電動2N・m、手動10N・m ・回転数:280rpm ・コード長:1m ・重量:160g ・付属品:充電用USBコード×1 ・六角シャンク:1/4”(6.35mm) ・バッテリー:3.7V(リチウムイオン900mAh) ・充電時間:60分 ・連続使用時間:約40分 ・LEDライト付 ・USB充電で専用充電器不要 ・本格作業はもちろん、ちょっとした作業やサブ機としても重宝できます。 |
|||
| 【#2×110mm ドライバービット仕様】 ・六角シャンク:1/4” ・サイズ:#2 ・全長:110mm ・入数:2本 ・マグネット付 |
|||
| 【小物袋仕様】 ・サイズ:290×100(H)mm ・材質:合皮 ・予告なく色、材質は変更する事がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

