品番 : EA813SK-1
品名 : (3/8"DR) ラチェットレンチ(充電式)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | JTRE330 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | バッテリー | リチウムイオン3.6V / 2.5Ah(内蔵式 取外し不可) |
| トルク | 電動:3N・m 手動:200N・m |
無負荷回転数 | 320pm |
| 充電端子 | USB Type-C | 充電時間 | 約60分 |
| 使用環境温度 | 0~40℃ | サイズ | 220(W)×35(D)×44(H)mm(バッテリー含む) |
| 重量 | 500g | 付属品 | USB充電ケーブル(充電器は付属しておりません) |
| ボルト・ナットの締緩作業に | |||
| 狭い場所でも使いやすい超コンパクト・軽量ボディ | |||
| 高回転で早回し作業の効率を向上。 | |||
| 保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。 | |||
| 使用時・充電時のバッテリーの状態がわかる充電インジケーター付き。 | |||
| トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※緩め始めなど、大きな力が必要な場合はトリガースイッチをロックしラチェットハンドルとして使用してください。 | |||
| ※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。 | |||
| ※保護めがねや保護マスク、耳栓などの保護具をご使用ください。 | |||
| ※急速充電器での充電不可。(推奨充電器条件:5V2A) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
