品番 : EA813SX-101A
品名 : 10.8V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| メーカー | TECHWAY | 型番 | B30313820 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替バッテリー(2.0Ah) | 容量 | 2.0Ah |
| 定格電圧 | 10.8V | ||
| EA813SP-1A、EA813SB-1A用 替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813SP-1A : DC10.8V(3/8"DR) ラチェットレンチ(充電式) |
