詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813SX-142

品名 : 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

定格電圧 14.4V 容量 2.0Ah
(旧)EA813SJ用替バッテリー
リチウムイオンバッテリー
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0854ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top