品番 : EA813SX-2
品名 : 10.8V 充電器
仕様
| メーカー | TECHWAY | 型番 | C1033038 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 109(W)×145(L)×61(H)mm | 重量 | 0.33kg |
| 入力 | 100~240 VAC | 出力 | 10.8V 2A |
| EA813SB-1・EA813SP-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813SP-1A : DC10.8V(3/8"DR) ラチェットレンチ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
