品番 : EA813WB-1
品名 : DC3.6V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | PLR3602 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 4.2N・m | バッテリー | 3.6V |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 5時間 |
| 回転数 | 200回転/分 | 能力 | ネジ締め:40mm |
| チャック能力 | 6.35mm | 電源 | リチウムイオン充電池(内蔵式) |
| 電圧 | 3.6V | 付属品 | 50mmプラスビット、100mmプラスビット、50mmポジドライブビット、100mmポジドライブビット、50mmマイナスビット、50mm六角ビット、充電器 |
| クラッチ数 | 7(ドリルモード含む) | ||
| 付属品:50mmプラスビット(#1,#2) 100mmプラスビット#2 50mmポジドライブビット#2 100mmポジドライブビット#2 50mmマイナスビット#8 50mm六角ビット(3mm/4mm/5mm/6mm) 充電器 |
|||
| スピンドルロック | 有 | スイッチタイプ | 単速 |
| サイズ | 160×47×125mm | 重量 | 0.38kg |
| LEDライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0851ページ | ||||
