詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813WB-12

品名 : DC18V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 AUTO01
最大トルク 16N・m バッテリー 18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器 AC100V 充電時間 約40分
回転数 ドリルモード:0~800rpm
ネジ締めモード正転:0~480rpm
ネジ締めモード逆転:0~800rpm
サイズ 78×170×210mm
重量 1.23kg 付属品 バッテリー(EA813W-6)、
充電器(EA813W-8)、
50mm(+)ビット#1・#2、
8×50mmマイナスビット、
50mmポジドライブビット#2、
50mm六角ビット(3・4・5・6)、
100mm(+)ビット#2、
100mmポジドライブセット#2、
ビットバー:(10種)、
φ2.5mmドリルビット、
キットボックス
チャック能力 両面幅0~10mm 能力 木工穴あけ:φ25mm
金工穴あけ:φ10mm
ネジ締め:76mm長(ドリルモード)
チャックタイプ キーレス 最大作業量 φ4.1×32mm/約634本
クラッチ数 オートマチック
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き
初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。
AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。
少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転ずつ増し締めが行えます。
ドリルモードは、深くネジを埋め込む作業や穴あけ作業(金工穴あけ、木工穴あけ)に最適です。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/13 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0872ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top