品番 : EA813WB-21
品名 : DC18V 振動ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BL188K2 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 52N・m | 能力 | 木工穴あけ:φ35mm 金工穴あけ:φ13mm コンクリート穴あけ:φ13mm ネジ締め:100mm長 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約40分 | 回転数 | 0~420rpm 0~1,650rpm |
| 打撃数 | 0~7,140回/分 0~28,050回/分 |
サイズ | 78×200×235mm |
| 重量 | 1.6kg | 付属品 | バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス |
| チャック能力 | 両面幅1.5~13mm | チャックタイプ | キーレス |
| 最大作業量 | φ4.0×32mm/約540本 | クラッチ数 | 23段階 (ドリルモード含む) |
| 無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き | |||
| 高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。 | |||
| 1回の充電当たりで多くの作業ができます。 | |||
| 振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応 | |||
| 52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
| 部品 | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |
| オプション | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
