品番 : EA813WB-31
品名 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | EXI18 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 170N・m | 締付能力 | 木工ネジ締め:φ6×125mm ボルト締め:M12 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約40分 | 回転数 | 0~2,400rpm |
| 打撃数 | 0~2,600回/分 | サイズ | 60×155×220mm |
| 重量 | 1.5kg | 付属品 | バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス |
| チャック能力 | 二面幅6.35mm | チャックタイプ | ワンタッチ |
| 最大作業量 | φ3.8×38mm/約738本 | ||
| 無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
| ビットの取付は押し込むだけのワンタッチのコードレスインパクトドライバー。 | |||
| ハイパワーだからこそ、長いネジ締めの多いウッドデッキや大型家具などのDIY作業も快適に行なえる上、通常のドライバーでは難しい金属への直接ネジ締め、サビなどで固着したネジの取り外しといった、強力なトルク(回転力)を必要とする作業にも最適です。 | |||
| コードレス設計+LEDライト付属しているため、場所を選ばず暗い場所での作業もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/13 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
| 部品 | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |
| オプション | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
