品番 : EA813WD-1
品名 : DC10.8V/1.5Ah インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDI12 |
---|---|---|---|
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電時間 | 70分 |
最大トルク | 110N・m | 締付能力 | ねじ:10mm |
回転数 | 0~2,500rpm | 打撃数 | 0~3,400回/分 |
チャック能力 | 6.35mm | サイズ | 70×155×200mm |
重量 | 1kg | 付属品 | バッテリー、充電器、ソフトバッグ、(+)#1両頭ビット×2、(+)#2両頭ビット×2 |
無段変速、LEDライト付 | |||
回転方向に打撃を加えるインパクト機構により、硬い部材や長いねじ締め、ボルト締めなどが容易に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0889ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813W-2 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |