品番 : EA813Y-1
品名 : DC20.0V/2.5Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | BL2012 |
|---|---|---|---|
| 種類 | リチウムイオン2.5Ah | 電圧 | 20.0V |
| EA813YA-1用替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/18 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813Y-51 : DC20.0V 充電器 |
| 本体 | EA813YA-1 : DC20V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
