品番 : EA813ZA-1
品名 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JID160 |
---|---|---|---|
仕様 | バッテリー・充電器付 | 最大トルク | 160N・m |
バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 60分 | 回転数 | 0~2,700rpm |
打撃数 | 0~3,500回/分 | サイズ | 182×75×232(H)mm |
重量 | 1.6kg | 付属品 | バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種) |
チャック能力 | 6角軸(2面幅6.35mm) | ||
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。 | |||
握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。 | |||
固い材質でも簡単に高速締付が可能です。 | |||
動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。 | |||
ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。 | |||
素早いネジ締めに。 18Vだから馬力が違う。 使いやすいコンパクトボディ。 握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。 |
|||
力を入れずにラクラクネジ締め。 軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。 ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。 |
|||
POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。 固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。 内部にハンマー機能を搭載。 回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。 さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。 速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。 締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。 |
|||
POINT2 握りやすいスリムグリップ。 持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。 女性の手のひらにも収まるサイズ。 |
|||
POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。 回転と同時にライトON。 |
|||
POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。 本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。 バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。 多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。 |
|||
無段変速、正逆転機能、LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/06 15:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |