品番 : EA813ZA-21
品名 : DC18V ドライバードリル(充電式)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JCD25 |
---|---|---|---|
仕様 | バッテリー・充電器付 | 最大トルク | 25N・m |
チャック能力 | 10mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 60分 |
回転数 | 低速:0~450rpm 高速:0~1350rpm |
サイズ | 200×75×226mm |
重量 | 1.3kg | 付属品 | バッテリー×1個、充電器、ビットセット(10種) |
使用可能なビットサイズ | 直径1~10mm(六角/丸軸対応) | ||
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです。 | |||
組み立て作業やDIYに最適です。 | |||
動作スイッチを押すと正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。 | |||
ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。 | |||
組み立て家具にオススメ。 18Vだから馬力が違う。 |
|||
使いやすいコンパクトボディ。 握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。 |
|||
力を入れずにラクラクネジ締め。 軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。 穴あけ、ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍します。 |
|||
POINT1 スピード調節回転スピードはツマミで2段階切り替え可能。 ネジを入れる素材に合わせて、高速と低速の2段階にスピードを切替え。 さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。 速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。 |
|||
POINT2 クラッチ機能クラッチ機能で13段階のトルク調節が可能。 トルク(締め付けの強さ)は豊富な13段階。 素材にぴったりの強さで作業でき、板などが割れるのを防ぐ。 設定したトルクの強さに達すると空回りして、ねじの締めすぎを防止。 ネジ穴が潰れるのを防ぎます。 |
|||
POINT3 スリムグリップ握りやすいスリムグリップ。 持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。 女性の手のひらにも収まるサイズ。 |
|||
POINT4 LEDライトで暗い部分の作業も快適。 回転と同時にライトON。 LEDライト付きだから暗い部分の作業も快適。 |
|||
POINT5 コードレス。 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。 バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。 |
|||
POINT6 多彩なビット。 便利な10種類のビット付き。 |
|||
※穴を開ける際は市販のビットをご利用ください。 | |||
回転数2段切替(高速・低速) | |||
締付トルク18段階 | |||
無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/06 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0874ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |