品番 : EA814AA-2
品名 : AC100V/ 20W 作業灯/LED(コード5.0m)
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさ
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | RGL-5W |
---|---|---|---|
用途 | 屋内・屋外現場の作業灯として | 仕様 | 屋外用防雨型 広角タイプ(ビーム角110度) |
光源 | 20W LED電球 | 明るさ | 2,400ルーメン |
電源 | AC100V(50/60Hz) 防雨プラグ仕様 |
消費電力 | 20W |
コード長 | 5m | 電線仕様 | ソフトンケーブルVCT 0.75×2 |
ランプ寿命 | 約40,000時間 | 光色 | 昼白色 |
色温度 | 5,000k | 口金サイズ | E26 |
クランプ幅 | 75mm | サイズ | 169(W)×310(D)×375(H)mm |
重量 | 1.64kg | ||
屋外使用でも安心の防雨型 | |||
電源投入ですぐに明るく点灯 | |||
反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。 | |||
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 | |||
CO2排出量を削減 | |||
同等仕様の白熱灯・水銀灯と比べて電気料金を大幅削減。 | |||
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 | |||
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ | |||
ワンタッチで着脱可能なガードネット | |||
三脚スタンド取付可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2099ページ |
代替品
![]() |
|