品番 : EA814AK-1
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LLT-500BB |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン3.6V(3000mAh) | 電球 | LED球 |
| 明るさ | 500lm | 光色 | 電球色 |
| 配光角 | 約100° | パターン | 3段階(明るさ100%・50%・25%) |
| 連続点灯 | 100%点灯:1.3時間 50%点灯:2.8時間 25%点灯:6.1時間 |
充電時間 | 約3時間 ※出力1.5Aの充電器使用時 |
| 電池寿命 | 約500回(充電回数) | 本体サイズ | 170×100×180(H)mm |
| 重量 | 1.3kg | 防水規格 | IP55 |
| 使用温度 | -10~40℃ | 材質 | アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス |
| 電源がとりづらい場所に最適な、置き型タイプの充電式LEDベースライト | |||
| microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。 | |||
| 電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。 | |||
| ※充電器・ケーブルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/27 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
