詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814AL-3C

品名 : AC100V/ 7.3W 作業灯/LED(コード5.0m)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ILW-8GC4
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 7.3W
電球 LED球 口金サイズ E26
明るさ 810ルーメン 色温度 約5000K(昼白色相当)
配光角 220° 定格寿命 40000時間
サイズ 125×140×300(H)mm クランプ範囲 60mm
コード長 5m 重量 580g
使用温度 5~35℃ 電線仕様 VCTFK0.75m㎡×2心
屋内型
夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライト
広い範囲をしっかり照らす約220°の広配光
強力クリップで取付が簡単、角度も自在に調節可能
連結ソケット付きなので、電源ひとつで複数連結が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/30 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 連結ソケット付きでライトを連結できます
  • クリップの取り付け可能範囲

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top