品番 : EA814AS-120A
品名 : AC100V/70W 作業灯/LED(屋内外兼用、コード5m)
下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-10000B-WP |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 70W |
| 定格入力電流 | 0.69A | 電球 | LED球 |
| 光色 | 昼白色 | 明るさ | 10000lm |
| 配光角 | 約100~290°(水平方向) | 設計寿命 | 40000時間 |
| 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2芯 | サイズ(mm) | 約300×221×270(H) |
| コード長 | 約5m | 重量 | 約2.5kg |
| 防塵・防水性能 | IP65 | ||
| 屋内・屋外兼用(昼白色) | |||
| 2つのパネルが光を拡散させ、光が多方面から入ることで、まぶしさを軽減 | |||
| 最大400W・4台まで連結可能 | |||
| 前後130度まで傾きの角度を変えられます。 | |||
| 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。 | |||
| ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。 | |||
| 粉塵が本体内部侵入しない耐塵型。 あらゆる方向から水が掛かっても影響を受けない防水型。 |
|||
| PSEマーク取得済で電気用品安全法で定める適合性検査をクリアした、安心・安全の品質。 さらに二重絶縁構造だからアース(接地)の必要なし。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/22 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
