品番 : EA814AT-100
品名 : AC100V/50Wx2灯 作業灯/LED(スタンド付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-10000ST |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 100W |
| 電球 | LED球 | 明るさ | 10000ルーメン |
| 光色 | 昼光色 | 色温度 | 6500K |
| 配光角 | 110° | 演色性 | Ra83 |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 発光効率(lm/W) | 100 |
| 電線仕様 | VCT0.75×3心 | サイズ | 845×738×880~1850mm |
| 作業灯サイズ | 180×53×200(H)mm | コード長 | 5m |
| 重量 | 5.6kg | 保護等級 | IP65 |
| 材質 | 本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード |
||
| 地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライト | |||
| 防雨型(屋内・屋外兼用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
