詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814AT-110A

品名 : AC100V/70W 作業灯/LED(スタンド付・屋内外用

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LWT-10000S-WP
電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力 70W
定格入力電流 0.69A 電球 LED球
光色 昼白色 明るさ 10000lm(ハロゲンランプ500形相当)
ライト部サイズ(mm) 約117×157mm 高さ 約880~1850mm
配光角 約110~290°  コード長 約5m
電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心 重量 3.8kg
防塵・防水性能 IP65 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト
屋内・屋外兼用
拡散ワイドパネルで眩しさ軽減
背面に連結ソケット付きでライトを連結できます。(最大400W、4台まで)
粉塵が本体内部侵入しない耐塵型。
あらゆる方向から水が掛かっても影響を受けない防水型。
PSEマーク取得済みで電気用品安全法で定める適合性検査をクリアした、安心・安全の品質。
さらに二重絶縁構造だからアース(接地)の必要なし。
追加説明
アイコン
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2053ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top