詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814AT-50

品名 : AC100V/50W 作業灯/LED(スタンド付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LWT-5000ST
電源 AC100V 電球 LED球
電線仕様 VCT0.75×3心 サイズ 845×738×880~1850mm
作業灯サイズ 180×53×200(H)mm 重量 3.9kg
明るさ 5000ルーメン 色温度 6500K
演色性 Ra83 配光角 110°
消費電力 50W 発光効率(lm/W) 100
コード長 5m 保護等級 IP65
材質 本体:スチール
保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
ソケット:PBT
ヒートシンク:アルミ
カバー:ポリカーボネード
光色 昼光色
設計寿命 40,000時間
防雨型(屋内・屋外兼用)
ハロゲン投光器と同等の明るさの実現。
地表全体を均一な照度に近づける。
土木・道路工事等に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2053ページ

代替品

EA814AT-50A
  • 品番

    EA814AT-50A

  • コメント

    変更点:明るさ

ウェブカタログ画像
  • pict

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top